品番 : EA351NB-0.5
品名 : 635x 635x0.5mm ガスケットシート高温用
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ニチアス | 型番 | No.1120 |
---|---|---|---|
商品名 | クリンシルトップ | 材質 | グラファイト、アラミド繊維、NBRゴム |
使用温度 | -200~199℃ | ||
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット | |||
サイズ | 635×635mm | 厚み | 0.5mm |
重量 | 約300g | 使用温度範囲 | -200~199℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 03:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA351NB-0.5 635x 635x0.5mm ガスケットシート高温用 |
EA351NB-0.8 635x 635x0.8mm ガスケットシート高温用 |
EA351NB-1 635x 635x 1mm ガスケットシート高温用 |
EA351NB-1.5 635x 635x1.5mm ガスケットシート高温用 |
EA351NB-2 635x 635x 2mm ガスケットシート高温用 |