詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353A-11

品名 : [M] 指カバー(革製)

仕様

材質 セーム革 厚み 0.8mm
サイズ(円周) M(50mm) 重量 3g
指の保護などに
背側は伸縮バンド付メッシュ布
※カラーは「ベージュ&グレー」と「ホワイト&グレー」の2色あります。(色指定は出来ません)
予告なく色が変わる場合があります。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/24 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0667ページ 1794ページ
バリエーション一覧
EA353A-11 [M] 指カバー(革製)
EA353A-12 [L] 指カバー(革製)
EA353A-13 [XL] 指カバー(革製)
ウェブカタログ画像
※入数:1枚
※カラーは「ベージュ&グレー」と「ホワイト&グレー」の2色あります。(色指定は出来ません)
  • ※入数:1枚\n※カラーは「ベージュ&グレー」と「ホワイト&グレー」の2色あります。(色指定は出来ません)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top