品番 : EA353AB-29
品名 : [フリー]400mm 手袋(遮熱・ノーメックス繊維)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT763 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 400 |
| 掌周り(mm) | 275 | 中指長さ(mm) | 100 |
| 厚み | 2.0mm | 材質 | 表:ノーメックス(アルミコーティング加工) 中:アラミド繊維混合フェルト 裏:綿 |
| 接触耐熱温度 | 約200℃(目安) | 重量 | 261g |
| 立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。 | |||
| 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。 | |||
| アラミド繊維とは、芳香族ポリアミドの合成繊維で、耐熱性・引っ張り強度・弾力性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/30 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA353AP-9 : 600x 890mm 前掛け(遮熱・ノーメックス繊維) |
ウェブカタログ画像
拡大
