品番 : EA353AP-9
品名 : 600x 890mm 前掛け(遮熱・ノーメックス繊維)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT785 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 890(H)×600(W)mm | 材質 | エプロン:ノーメックス(アルミコーティング加工) 肩紐:綿 腰紐:綿 |
| ●ノーメックスとは…米国デュポン社が開発したメタ系アラミド繊維です。優れた難燃性と耐熱性をもち、さらに自己消化力があり、溶解しません。消防服、レーシングスーツ等、幅広い分野で作業者の安全を守ります。 | |||
| 高い熱遮断性で輻遮熱、溶融金属の接触・飛沫から身体を守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0088ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA353AB-42 : 500x230mm 腕カバー(遮熱・ノーメックス繊維) |
| 関連商品 | EA353AB-41 : [フリー]600mm 手袋(遮熱・ノーメックス繊維) |
| 関連商品 | EA353AB-29 : [フリー]400mm 手袋(遮熱・ノーメックス繊維) |
ウェブカタログ画像
拡大
