品番 : EA353AB-51
品名 : M/240mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT850DX |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 92 |
| 材質 | 手の平:人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲:アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中:PBO繊維+超延伸樹脂 |
厚み(mm) | 1.3 |
| EN388:2003規格 耐切創レベル3 (手の甲)、レベル5 (手の平) | |||
| 防振、耐切創性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2189ページ 2487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AB-51 M/240mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用) |
| EA353AB-52 L/248mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用) |
| EA353AB-53 LL/256mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
