品番 : EA353AB-56
品名 : M/240mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT851DX |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 92 |
| 材質 | 手の平:人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲:ポリエステル |
厚み(mm) | 0.7 |
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 (手の平) | |||
| 防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/02 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2189ページ 2487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AB-56 M/240mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用) |
| EA353AB-57 L/248mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用) |
| EA353AB-58 LL/256mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
