詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AB-63

品名 : LL/308mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)

仕様

メーカー マックス 型番 MT882
サイズ LL 全長(mm) 308
掌周り(mm) 240 中指長さ(mm) 98
材質 手の平:人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革)
手の甲:アラミド繊維(綿貼り)
左手人差し指・親指の中:PBO繊維+超延伸樹脂
厚み(mm) 1.3
EN388:2003規格 耐切創レベル3 (手の甲)、レベル5 (手の平)
ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/21 23:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2189ページ 2487ページ
バリエーション一覧
EA353AB-61 M/292mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
EA353AB-62 L/300mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
EA353AB-63 LL/308mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top