品番 : EA353AP-1
品名 : 122x 61cm エプロン(溶接作業用)
仕様
| 溶接用エプロン | |||
| 材質 | 100%コットン | タイプ | ネックハンガータイプ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1220(H)×610(W)mm | 紐の長さ | 700mm |
| 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 | |||
| 首と腰でサイズ調整ができます。 | |||
| 洗濯可能です。 | |||
| 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 | |||
| 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 | |||
| 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/10 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0089ページ 2215ページ | ||||
代替品
![]() |
|

