品番 : EA353AP-62
品名 : 610x1065mm 溶接作業エプロン
仕様
| サイズ | 1067(H)×610(W)mm | 材質 | 難燃性コットン |
|---|---|---|---|
| 熱や火の粉から身体を守ります。 | |||
| 首ひも、腰ひもの長さは調節可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/09/16 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0087ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AP-61 610x 915mm 溶接作業エプロン |
| EA353AP-62 610x1065mm 溶接作業エプロン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA353AR-21 : 457mm 溶接用腕カバー |
| 関連商品 | EA353AR-22 : 584mm 溶接用腕カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
