詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AR-21

品名 : 457mm 溶接用腕カバー

仕様

全長 457mm 材質 難燃性コットン
入数 1双
●ザイロンとは…有機系繊維の中では最高レベルの引張強度・弾性率を持つ繊維です。パラアラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有しさらに耐熱性、難燃性においても優れています。
両端ゴム仕様でズレにくい
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/07/29 17:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0087ページ
バリエーション一覧
EA353AR-21 457mm 溶接用腕カバー
EA353AR-22 584mm 溶接用腕カバー
ウェブカタログ画像
  • EA353AP-62(エプロン)装着時
  • ゴム付でズレにくい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top