品番 : EA353AR-22
品名 : 584mm 溶接用腕カバー
仕様
| 全長 | 584mm | 材質 | 難燃性コットン |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1双 | ||
| 両端ゴム仕様でズレにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/29 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0087ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AR-21 457mm 溶接用腕カバー |
| EA353AR-22 584mm 溶接用腕カバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA353AP-61 : 610x 915mm 溶接作業エプロン |
| 関連商品 | EA353AP-62 : 610x1065mm 溶接作業エプロン |
ウェブカタログ画像
拡大
