品番 : EA353AP-20
品名 : 580x 940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維)
仕様
| タイプ | ネックハンガータイプ | サイズ | 940(H)×580(W)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | エプロン:耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 肩紐:レーヨン 腰紐:レーヨン |
重量 | 290g |
| 溶接用前掛け | |||
| 燃えにくく、破れにくい、耐熱・強度・耐切創性に優れたスーパー繊維 | |||
| 革より優れた柔軟性と軽量性があります。 | |||
| 絶対に熔融せず、又硬化もしないので、火中にさらされてもソフトな風合いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0087ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA353AP-21 : 380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) |
| 関連商品 | EA355K-61 : 320mm 脚カバー(耐炎・アラミド繊維) |
