詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-61

品名 : 320mm 脚カバー(耐炎・アラミド繊維)

仕様

着用方法 マジックテープで簡単脱着 サイズ 460×長さ320mm
材質 耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 重量 190g
溶接用足カバー
燃えにくく、破れにくい、耐熱・強度・耐切創性に優れたスーパー繊維
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
絶対に熔融せず、又硬化もしないので、火中にさらされてもソフトな風合いです。
追加説明
カタログ価格

13,600 (税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/06 21:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0087ページ
ウェブカタログ画像
  • EA353AP-20(前掛け)、-21(腕カバー)装着時\n※本商品は脚カバーのみです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top