品番 : EA353AP-67
品名 : 1066mm 溶接作業エプロン
仕様
サイズ | 1066(H)×620(W)mm | 材質 | 牛床革(スプリットレザー) |
---|---|---|---|
調節可能なストラップで身体にしっかりフィット | |||
Dリング、ポケット付き | |||
ケブラー縫製 | |||
●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/02 20:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 0087ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353AP-66 914mm 溶接作業エプロン |
EA353AP-67 1066mm 溶接作業エプロン |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA353AR-15 : 635mm 腕カバー(溶接用・牛革) |
関連商品 | EA355K-45 : 380mm 脚カバー(溶接用) |