品番 : EA353AR-12
品名 : 400mm 腕カバー(熔接用・牛革/1双)
仕様
| 材質 | 表:牛革、裏:コットン | 全長 | 約400mm |
|---|---|---|---|
| 袖幅 | 約245mm | 袖口幅 | 約120mm |
| 厚み | 約8mm | 入数 | 1双 |
| 重量(g) | 約248 | ||
| 袖口ゴム入り | |||
| 袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。 | |||
| 丈夫な本革を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0089ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AR-12 400mm 腕カバー(熔接用・牛革/1双) |
| EA353AR-13 400mm 腕カバー(熔接用・牛革/1枚) |

