詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-22A

品名 : [L] 手袋(溶接用・鹿革)

柔らかくて使いやすいです

仕様

サイズ L 全長(mm) 約350
掌周り(mm) 255 中指長さ(mm) 93
厚み 1.3mm カラー
材質 鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%) 耐熱温度 260℃
柔らかくて使いやすいです。
ケブラー縫製
負荷のかかる親指部分にはライン補強
耐久性に優れたケブラー縫製により、火花や摩耗に強いです。
内縫いのため糸の焼き切れを防止します。
手首もしっかり守ります。
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/23 08:09現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0090ページ

代替品

EA353AT-23
バリエーション一覧
EA353AT-22A [L] 手袋(溶接用・鹿革)
EA353AT-23 [XL] 手袋(溶接用・鹿革)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top