品番 : EA353BB-0
品名 : [フリー]手袋(牛革/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | 牛クレスト革 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長 | 230mm |
| 厚さ | 0.8mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 90mm | 重量 | 80g |
| 色 | 黄 | 用途 | 機械、プレス、荷役、運送等 その他園芸、レジャー |
| 柔軟性に富み、摩耗に強く高耐久です。 | |||
| 使い込むほどに手に馴染みます。 | |||
| シンプルな袖無しタイプです。 | |||
| 補強・パッド無 | |||
| スタンダードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
代替品
![]() |
|

