詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BB-32

品名 : [L] 手袋(豚革)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 R-25
サイズ L 全長(mm) 220
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 90
材質 豚革 厚み(mm) 0.6
マジックテープ止
手首にぴったりフィットし、脱げにくい。
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 156

(2025/09/16 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2254ページ
バリエーション一覧
EA353BB-31 [M] 手袋(豚革)
EA353BB-32 [L] 手袋(豚革)
EA353BB-33 [LL] 手袋(豚革)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top