品番 : EA353BB-31
品名 : [M] 手袋(豚革)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | R-25 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 215 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | 豚革 | 厚み(mm) | 0.6 |
| マジックテープ止 | |||
| 手首にぴったりフィットし、脱げにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/10/20 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BB-31 [M] 手袋(豚革) |
| EA353BB-32 [L] 手袋(豚革) |
| EA353BB-33 [LL] 手袋(豚革) |
