品番 : EA353BB-11
品名 : [M] 手袋(鹿革)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | D-523 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長 | 210mm |
| 厚み | 1mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 80mm | 材質 | 掌部:鹿革 甲部:ポリエステルニット 手首:パイルゴム |
| マジックテープ止 | |||
| 手首ベルト部分に反射フィルム付 | |||
| 柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/21 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BB-11 [M] 手袋(鹿革) |
| EA353BB-12 [L] 手袋(鹿革) |
