品番 : EA353BD-78
品名 : [LL] 手袋(豚革/あて付)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 1mm | 材質 | 手の平:豚革、 手の甲:ポリエステル |
| 手首平ゴム、マジックテープ止 | |||
| 一般、鉄工作業、土木建築用 | |||
| 指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/17 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BD-76 [M] 手袋(豚革/あて付) |
| EA353BD-77 [L] 手袋(豚革/あて付) |
| EA353BD-78 [LL] 手袋(豚革/あて付) |
