詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-11

品名 : [M] 手袋(豚革)

仕様

サイズ M 全長(mm) 220
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 85
厚み 0.7mm 材質 豚革
手の平二重当て縫い
柔らかく使いやすい。
マジックテープ止
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/08/22 05:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2194ページ
バリエーション一覧
EA353BE-11 [M] 手袋(豚革)
EA353BE-12 [L] 手袋(豚革)
EA353BE-13 [LL] 手袋(豚革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top