詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-117

品名 : [L] 手袋(牛革/当て付)

仕様

サイズ L 全長(mm) 220
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 85
厚み(mm) 0.9 材質 牛皮・ナイロンメッシュ
当て付
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 421

(2026/08/22 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2195ページ

代替品

EA353BD-77
  • 品番

    EA353BD-77

  • コメント

    Lサイズ 当て付き

バリエーション一覧
EA353BE-116 [M] 手袋(牛革/当て付)
EA353BE-117 [L] 手袋(牛革/当て付)
EA353BE-118 [LL] 手袋(牛革/当て付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top