品番 : EA353BE-41
品名 : [M] 手袋(牛革)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 0.7mm | 材質 | 手の平:牛革 手の甲:綿メリヤス |
| 用途 | 土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適 | ||
| マジックテープ止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 563 (2026/10/20 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-41 [M] 手袋(牛革) |
| EA353BE-42 [L] 手袋(牛革) |
| EA353BE-43 [LL] 手袋(牛革) |
