詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-61

品名 : [M] 手袋(牛革)

仕様

サイズ M 全長 215mm
掌周り 200mm 中指長さ 75mm
厚み 0.9mm 材質 牛革
用途 土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適です。
手の平二重当て縫い
マジックテープ止
柔らかくて、作業性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/14 21:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2194ページ

代替品

EA353BE-31
  • 品番

    EA353BE-31

  • コメント

    M 牛革 白 当て付

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top