詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-31

品名 : [M] 手袋(牛革)

仕様

サイズ M 全長 約220mm
掌周り 210mm 中指長さ 85mm
厚み 0.9mm 材質 牛革
手の平二重当て縫い
マジックテープ止
柔らかくて、作業性に優れています。
土木建設、鉄工業、電気工事、溶接、船舶作業などに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,030 (税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 282

(2025/11/03 14:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2255ページ
バリエーション一覧
EA353BE-31 [M] 手袋(牛革)
EA353BE-32 [L] 手袋(牛革)
EA353BE-33 [LL] 手袋(牛革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top