品番 : EA353BE-33
品名 : [LL] 手袋(牛革)
仕様
| サイズ | LL | 全長 | 約220mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 227mm | 中指長さ | 93mm |
| 厚み | 0.9mm | 材質 | 牛革 |
| 手の平二重当て縫い | |||
| マジックテープ止 | |||
| 柔らかくて、作業性に優れています。 | |||
| 土木建設、鉄工業、電気工事、溶接、船舶作業などに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 371 (2026/10/06 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-31 [M] 手袋(牛革) |
| EA353BE-32 [L] 手袋(牛革) |
| EA353BE-33 [LL] 手袋(牛革) |
