詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-72A

品名 : [L] 手袋(豚革/裏地綿付)

仕様

サイズ L 全長 220mm
掌周り 220mm 中指長さ 91mm
厚み 0.7mm 材質 表:豚革、裏:綿
用途 一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用
マジックテープ止
手のひら当て付
天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。
※使用上の注意※
・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
・回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤・面取り盤等)は避けてください。
・ 刃物や尖ったものなので傷をつけないようご注意ください。破れの原因になります。
・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
・薬品は浸透しやすいので使用しないでください。
・用途に合った物または手に合ったサイズをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/28 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA353BE-12
バリエーション一覧
EA353BE-72A [L] 手袋(豚革/裏地綿付)
EA353BE-73A [LL] 手袋(豚革/裏地綿付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top