品番 : EA353BJ-101A
品名 : [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)
指先滑り止め付
仕様
| サイズ | M | 全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 78mm |
| 厚み | 1.4mm | 材質 | 合皮、ポリエステルメッシュ |
| 用途 | 土木建築・倉庫流通業・一般作業等 | 重量 | 67g |
| 指先滑り止め付 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 洗濯可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,033 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ 2532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BJ-101A [M] 手袋(合成革/カモフラージュ) |
| EA353BJ-102A [L] 手袋(合成革/カモフラージュ) |
| EA353BJ-103A [LL] 手袋(合成革/カモフラージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
