品番 : EA353BJ-72
品名 : [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白)
柔らかく、摩擦にも強い手袋です
仕様
サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 88 |
厚み | 1.1mm | 材質 | 合成皮革 |
色 | 白 | 重量 | 約64g |
用途 | 土木建築・運送・一般作業等 | ||
柔らかく、摩擦に強い手袋です。 | |||
手首平ゴム、マジックテープ止 | |||
指先滑り止め付 | |||
水に濡れても滑りにくい | |||
洗濯可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 961 (2025/08/23 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2251ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BJ-71 [M] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) |
EA353BJ-72 [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) |
EA353BJ-73 [LL] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)