品番 : EA353BK-3
品名 : [LL] 手袋(レスキュー・合成革)
視認性の良い手袋です
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | WF-710-LL |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
| 掌周り(mm) | 218 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 材質 | 手の平:合成皮革、 手の甲:ナイロンメッシュ |
厚み(mm) | 0.6 |
| 仕様 | 左右有り/マチ付き/手首面ファスナー付き | ||
| マジックテープ止 | |||
| 手袋全体に人工皮革を使用した高耐久手袋です。 | |||
| 掌側の親指付け根部は生地を2重縫製し耐久性を向上させています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/09/16 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BK-1 [M] 手袋(レスキュー・合成革) |
| EA353BK-2 [L] 手袋(レスキュー・合成革) |
| EA353BK-3 [LL] 手袋(レスキュー・合成革) |
