詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BS-34A

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒)

手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 MFF-05-011
シリーズ FASTFIT サイズ LL
全長(mm) 250 掌周り(mm) 225
中指長さ(mm) 95 材質 手の平:合成皮革、
手の甲:スパンデックス
厚み(mm) 0.7 仕様 洗濯機洗い可
ゴム絞り
手の甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス
指の間は、Lycra(ライクラ)で、肌触りがよく風通しも良いです。
指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています。
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/30 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2191ページ

代替品

EA353BS-114
バリエーション一覧
EA353BS-31A [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BS-32A [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BS-33A [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BS-34A [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
チラシ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top