品番 : EA353BS-61B
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-78-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | S |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地 |
||
| 洗濯機洗い可 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 着脱しやすいフルラップデザイン | |||
| 通気性に優れている手のひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。 | |||
| CoolPlus織りのメッシュ素材が作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。 | |||
| 指の裏面に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。 | |||
| 軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させます。 | |||
| シームレスに包み込む指先デザインでフィット感と操作性が向上します。 | |||
| 指先補強で耐久性があります。 | |||
| 2ピース構造の手のひら部分が素材のたるみを軽減します。 | |||
| リスト部に持運びに便利なナイロン製ループ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/23 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BS-61B [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-62B [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-63B [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-64B [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
