詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-152A

品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革)

ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MSV-55-009
シリーズ SPECIALTY サイズ M
全長 225mm 掌周り 195mm
中指長さ 85mm 厚み 0.6mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:ナイロン
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
手の平はパンチ加工を施したパームマテリアル
手首下部にナイロンループ付
ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/09 01:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2193ページ
バリエーション一覧
EA353BT-151A [S] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-152A [M] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-153A [L] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top