品番 : EA353BT-201
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
手の平全体と指先が滑りにくい素材で、乾燥・油分・水分の多い環境でも強いグリップ力があります。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSG-05-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | SPECIALTY GRIP | サイズ | S |
| 全長 | 210mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 0.7mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 手の平全体と指先が滑りにくい素材で、乾燥・油分・水分の多い環境でも強いグリップ力があります。 | |||
| 高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-201 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-202 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-203 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-204 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

