品番 : EA353BT-221
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/灰)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSV-00-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | SPECIALTY VENT | サイズ | S |
| 全長 | 205mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| 手の甲は軽量メッシュ生地で疲れにくく、熱の上昇を抑え、涼しく快適です。 | |||
| 親指の外側は、汗を拭く為にマイクロフリース素材になっています。 | |||
| 手の平全体に小さな通気孔があり、通気性に優れています。 | |||
| 高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ | |||
| 動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます | |||
| 熱がこもりにくい軽量メッシュ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

