詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-211

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MSD-05-008
シリーズ SPECIALTY 0.5MM サイズ S
全長 210mm 掌周り 190mm
中指長さ 75mm 厚み 0.5mm
材質 合成皮革 仕様 洗濯機洗い可
マジックテープ止
手の平は0.5mmの高性能スエード素材の採用で、素手に近い感覚です。
中指の内側は、両サイドの指と重なりにくいデザインになっています。
指部分は立体感があり、スムーズな指の動きを可能にします。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ
動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/22 06:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2191ページ

代替品

EA353BT-311
  • 品番

    EA353BT-311

  • コメント

    違い:材質・厚み等

バリエーション一覧
EA353BT-211 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-212 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-213 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-214 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top