品番 : EA353BT-213
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSD-05-010 |
---|---|---|---|
シリーズ | SPECIALTY 0.5MM | サイズ | L |
全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 210 |
中指長さ(mm) | 90 | 材質 | 合成皮革 |
厚み(mm) | 0.5 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
マジックテープ止 | |||
手の平は0.5mmの高性能スエード素材の採用で、素手に近い感覚です。 | |||
中指の内側は、両サイドの指と重なりにくいデザインになっています。 | |||
指部分は立体感があり、スムーズな指の動きを可能にします。 | |||
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ | |||
動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/05/03 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2252ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BT-211 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BT-212 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BT-213 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BT-214 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒) |