品番 : EA353BT-214
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSD-05-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | SPECIALTY 0.5MM | サイズ | LL |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| 手の平は0.5mmの高性能スエード素材の採用で、素手に近い感覚です。 | |||
| 中指の内側は、両サイドの指と重なりにくいデザインになっています。 | |||
| 指部分は立体感があり、スムーズな指の動きを可能にします。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ | |||
| 動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/23 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-211 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-212 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-213 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BT-214 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒) |

