詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-233A

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-05-010
シリーズ ORIGINAL サイズ L
全長 225mm 掌周り 220mm
中指長さ 90mm 厚み 0.8mm
材質 手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 カラー ブラック
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。
織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。
縫製が手の甲の生地のたるみを減らし、動きやすさを向上させます。
グリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。
軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。
合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。
タッチスクリーン対応の0.8mm合成皮革は器用さと耐久性の完璧な融合を提供します。
通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/07 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ
バリエーション一覧
EA353BT-231A [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-232A [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-233A [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-234A [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top