品番 : EA353BT-24A
品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/赤)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-02-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | XL |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 230mm |
| 中指長さ | 95mm | 厚み | 0.8mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 | カラー | レッド |
| 規格 | EN388 2121X | ||
| 新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。 | |||
| 軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。 | |||
| Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。 | |||
| 通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。 | |||
| CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。 | |||
| 合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。 | |||
| Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。 | |||
| 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-21A [S] メカニクスグローブ(合成革/赤) |
| EA353BT-22A [M] メカニクスグローブ(合成革/赤) |
| EA353BT-23A [L] メカニクスグローブ(合成革/赤) |
| EA353BT-24A [XL] メカニクスグローブ(合成革/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
