詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-251

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/灰)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-08-008
シリーズ ORIGINAL サイズ S
全長 200mm 掌周り 200mm
中指長さ 85mm 厚み 0.7mm
材質 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス カラー グレー
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手の甲は通気性の良いスパンデックス
指の間、メッシュで通気性が良いです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2191ページ

代替品

EA353BT-241A
  • 品番

    EA353BT-241A

  • コメント

    手の甲:ニット生地

バリエーション一覧
EA353BT-251 [S] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-254 [XL] メカニクスグローブ(合成革/灰)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top