品番 : EA353BT-274B
品名 : [XL] メカニックスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPT-55-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-Pact | サイズ | XL |
| 全長 | 245mm | 掌周り | 250mm |
| 中指長さ | 95mm | 厚み | 0.8mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 | カラー | コバート |
| 規格 | EN388 2121XP ANSI 3 ABR |
||
| 新しいTPRナックルおよび指のデザインは、保護機能を損なうことなく、柔軟性と器用さを向上させます。 | |||
| 耐水性、耐摩耗性のリップストップ素材が手の甲を覆い、狭い場所で作業する際の引っかかりのリスクを減少させます。 | |||
| 親指周りにLock Ring パターンを施し、高摩耗エリアの耐久性を強化、縫い目からの劣化やほつれを防ぎより長持ちします。 | |||
| 延長されたフック&ループ式のリストクロージャーデザインは、しっかりとしたフィット感を提供します。 | |||
| 補強された人差し指と親指は耐久性を強化し、リブ模様のスタンプパターンがグリップ力を向上させます。 | |||
| 指の付け根にあるグリップパネルは、どんな工具を使う際にもグリップ力と耐久性を向上させます。 | |||
| 2mmのD3O衝撃吸収・振動拡散パームパディングは、ダブルステッチされたグリップ素材で包まれています。 | |||
| AirHammer パームパディングデザインは、手の外側を包み込み、機能的で保護的な表面を作り出します。 | |||
| 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/29 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-271B [S] メカニックスグローブ(合成革) |
| EA353BT-272B [M]メカニックスグローブ(合成革) |
| EA353BT-273B [L] メカニックスグローブ(合成革) |
| EA353BT-274B [XL] メカニックスグローブ(合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
