詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-301

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/OD)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MPT-60-008
シリーズ M-PACT サイズ S
全長 220mm 掌周り 220mm
中指長さ 85mm 厚み 0.8mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry素材
カラー ODグリーン
重量 170g
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。
マジックテープ止
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。
指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
手首下部にナイロンループ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/01 10:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2193ページ 2532ページ

代替品

EA353BT-301A
  • 品番

    EA353BT-301A

  • コメント

    変更点:仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA353BT-301 [S] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-302 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-303 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-304 [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top