詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-303A

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MPT-60-010
シリーズ M-Pact サイズ L
全長 240mm 掌周り 240mm
中指長さ 90mm 厚み 0.8mm
カラー ODグリーン 材質 手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
規格 EN388 2121XP
ANSI 3 ABR
新しいTPRナックルおよび指のデザインは、保護機能を損なうことなく、柔軟性と器用さを向上させます。
親指周りにLock Ringパターンを施し、高摩耗エリアの耐久性を強化、縫い目からの劣化やほつれを防ぎより長持ちします。
延長されたフック&ループ式のリストクロージャーデザインは、しっかりとしたフィット感を提供します。
耐水性、耐摩耗性のリップストップ素材が手の甲を覆い、狭い場所で作業する際の引っかかりのリスクを減少させます。
タッチスクリーン対応 0.8mm 合成レザーの手のひら
補強された人差し指と親指は耐久性を強化し、リブ模様のスタンプパターンがグリップ力を向上させます。
指の付け根にあるグリップパネルは、どんな工具を使う際にもグリップ力と耐久性を向上させます。
2mmのD3O衝撃吸収・振動拡散パームパディングは、ダブルステッチされたグリップ素材で包まれています。
AirHammerパームパディングデザインは、手の外側を包み込み、機能的で保護的な表面を作り出します。
リスト部へナイロン製ループが付きで持運びに便利です。
洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353BT-301A [S] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-302A [M] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-303A [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-304A [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top