詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-312

品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 HDG-55-009
シリーズ PRECISION PRO サイズ M
全長 210mm 掌周り 200mm
中指長さ 80mm 厚み 0.6mm
材質 樹脂部:シリコン
繊維部・手の平:合成皮革
手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
カラー コバート
重量 80g
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。
指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。
指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。
指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。
親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用
タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
耐摩耗性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 147

(2026/09/23 07:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2193ページ
バリエーション一覧
EA353BT-311 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-312 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-313 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-314 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top