品番 : EA353BT-342
品名 : [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKMG-55-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
| 全長 | 230mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 1.0mm |
| 重量 | 107g | 材質 | 合成皮革 |
| カラー | コバート | ||
| 手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。 | |||
| Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/05/23 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-341 [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
| EA353BT-342 [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
| EA353BT-343 [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
| EA353BT-344 [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大
