詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-346

品名 : [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コヨーテ)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 CWKMG-72-008
シリーズ ORIGINAL サイズ S
全長 220mm 掌周り 210mm
中指長さ 80mm 厚み 1.0mm
重量 100g 材質 合成皮革
カラー コバート
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。 
マジックテープ止
手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。
Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
手首下部にナイロンループ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 11:35現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2193ページ
バリエーション一覧
EA353BT-346 [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コヨーテ)
EA353BT-347 [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コヨーテ)
EA353BT-348 [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コヨーテ)
EA353BT-349 [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コヨ-テ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top