詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-79A

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-78-011
シリーズ ORIGINAL サイズ XL
全長 230mm 掌周り 230mm
中指長さ 95mm 厚み 0.8mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:ニット生地
洗濯機洗い可
タッチスクリーン対応
通気性に優れている手のひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。
引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らしています。
CoolPlus織りのメッシュ素材が作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。
Freedom-Flexの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。
Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。
軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。
リスト部に持運びに便利なナイロン製ループ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/06/23 20:42現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA353BT-76A [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BT-77A [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BT-78A [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BT-79A [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top