品番 : EA353BW-153
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MFL-55-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | LL |
| 全長(mm) | 185 | 掌周り(mm) | 240 |
| 中指長さ(mm) | 40 | 厚さ | 0.8mm |
| 重量 | 146g | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry |
| カラー | コバート | ||
| 手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。 | |||
| 手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。 | |||
| 通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| EN 13594耐衝撃規格適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/02 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-151 [M] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
| EA353BW-152 [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
| EA353BW-153 [LL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大
